カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
- バイク純正部品(110)
- 自動車純正部品(81)
- 空圧工具(54)
- 測定用品(28)
- メカニカル部品(21)
- 制御機器(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 住設機器(12)
- 切削工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- オフィス家具(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車補修部品(8)
- 安全保護具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 事務用品(7)
- 農業機械(7)
- 電動工具(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(142)
- ホンダ(110)
- スバル(64)
- 不二空機(30)
- 修理(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(22)
- MAGIQ(東京堂)(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- エスコ(11)
- ノーリツ(11)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- DICプラスチック(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
- TDK(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アネスト岩田(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fg-6」の検索結果

ライトガイド FG6B-500S
TGK(東京硝子器械)¥29,900税込¥32,8901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-24型式FG6B-500Sタイプ2燈インターロック
ライトガイド FG6S-500S
TGK(東京硝子器械)¥16,900税込¥18,5901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-21型式FG6S-500Sタイプ1燈インターロック
ライトガイド FG6S-1000F
TGK(東京硝子器械)¥21,900税込¥24,0901個6日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-22型式FG6S-1000Fタイプ1燈フレキシブル
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトガイド FG6B-1000FR
TGK(東京硝子器械)¥32,900税込¥36,1901個15日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-25型式FG6B-1000FRタイプ2燈フレキシブル
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
フローガン(G1/4)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個当日出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
腐食性ガス吸収器 金属管 od6mm SUS FG-MT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途金属管用材質ステンレス鋼
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
工事写真用黒板 スチール製・緑
マイゾックス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S
山本電機製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。用途ビニル管用材質ステンレス鋼
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
スイデン(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷有圧換気扇用安全ガード用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。付属品結束バンド×4本仕様ガードのみ材質軟鋼線
工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
リーフラティス 約100×200cm
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット(6個)当日出荷から5日以内出荷3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
セルガイアフィルター「フィルガイア」 シートタイプ
ヤマトヨ産業¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷抗菌性、抗ウイルス性、消臭性を持つ、エアコン用プレフィルターです。フィルターパネルとエアフィルターの間に挟み込むだけで、簡単にセットできます。付属品両面テープ10枚、取付日シール1枚寸法(mm)660×660(±3)交換目安6ヶ月
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から3日以内出荷防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
オーディオラック
HAMILeX(ハミレックス)¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷スッキリとした印象の厚さ18mmの天板。耐久性に優れたマットブラックPVCシート仕上げ 清澄感があり操作性にも優れたプッシュオープン式のクリア強化ガラス ラック内部の放熱を考慮し、背面は一部開口背面の切り欠きにより、スムーズな配線作業が可能 利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付幅(mm)520色マットブラック耐荷重(kg)天板:20以下、棚板:15以下、底板:50以下
...