カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-60kclwp」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    98,980税込108,878
    1セット
    8日以内出荷から11日以内出荷
    一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    17日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    82,980税込91,278
    1台
    17日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1台
    17日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    84,980税込93,478
    1台
    17日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 【修理】 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1セット
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304校正証明書JCSS校正