カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(18)
  • 住設機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「fg-7」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)クリア種類FG-7E(4~10W形用)口金E17金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P リケン

    リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。
    用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5 リケン

    遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5

    リケン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。
    仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
  • クリップ式偏光サングラスレンズ TRUSCO

    クリップ式偏光サングラスレンズ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
    用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止トラスコ品番855-1277材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10レンズ色スモーク可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
    形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水

    マイゾックス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品クレヨン2本、ミニタオル耐水性耐水
  • 床付ガイド アトムリビンテック

    床付ガイド

    アトムリビンテック
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
  • グロー球4W~10W形用口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球4W~10W形用口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    適合の蛍光灯に使用してください。
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • ファミリーグルメ ピラフスプーン アサヒ(厨房)

    ファミリーグルメ ピラフスプーン

    アサヒ(厨房)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    材質18-10ステンレス全長(mm)183
  • 下溝補強金具 アトムリビンテック

    下溝補強金具

    アトムリビンテック
    579税込637
    1個
    当日出荷
    上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
    用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO FUMOTO

    オイルコックチェンジャー FUMOTO

    FUMOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8522-51
  • 工事写真用黒板 スチール製・緑 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・緑

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 蛍光のぼり旗 トーグ安全工業

    蛍光のぼり旗

    トーグ安全工業
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
    材質テトロンポンジ取付方式旗竿寸法(横×縦)(mm)450×1800
  • 有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン

    有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

    スイデン(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有圧換気扇用安全ガード
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。付属品結束バンド×4本仕様ガードのみ材質軟鋼線
  • ツバ付足 昭和コーポレーション

    ツバ付足

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • 工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入

    マイゾックス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルコックチェンジャー FUMOTO

    オイルコックチェンジャー

    FUMOTO(33件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
    用途大型トラック用
  • 充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充填材用フォームガン FG-700

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
    用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
  • フィーディングニードル フチガミ器械

    フィーディングニードル

    フチガミ器械
    9,998税込10,998
    1箱(5本×10袋)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    滅菌EOG滅菌済
  • オイルコックチェンジャーM30-P1.5 FUMOTO

    オイルコックチェンジャーM30-P1.5

    FUMOTO
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-8522-53
  • セハー虫ピタ虫(ムシピタチュー) セハージャパン

    セハー虫ピタ虫(ムシピタチュー)

    セハージャパン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    適合害虫ハエや蚊など利用場所屋内
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
    対象動物ラット・モルモット
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • 3.8x51mm コーススレッド(500本) エスコ

    3.8x51mm コーススレッド(500本)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック(500本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949FG-7ねじの呼びM3.8
  • スイートカップ 天満紙器

    スイートカップ

    天満紙器
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    5日以内出荷
  • セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフG7ロックマグ爪 25

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 70x55mm フック(マグネット付/黄) エスコ

    70x55mm フック(マグネット付/黄)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付
    エスコ品番EA762FG-74寸法(mm)70×55×12イエロータイプJ型耐荷重(kg)2
  • リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
    定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR