絞り込み
電球の種類
「fg-7el」の検索結果

長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
点灯管(グロースタータ)
ELPA(28件のレビュー)¥149税込¥1641パック(2個)当日出荷グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
パルック蛍光灯直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥998税込¥1,0981箱当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)欠品中明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981箱(10本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別4形長さ(mm)134.5質量(g)15口金G5点灯形直管・スタータ形定格消費電力(W)4全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)光色ナチュラル電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)287質量(g)27口金G5定格消費電力(W)8全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)電球の種類蛍光灯