カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「fg-l65」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 ハーベス

    フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品

    ハーベス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
    用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
  • フリーソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリーソケット ウレタンホース取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能付きのためホースのよじれや折れの解消がしやすくなります。
  • アルミフリーソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミフリーソケット ウレタンホース取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    10日以内出荷
    全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能付きのためホースのよじれや折れの解消がしやすくなります。