カテゴリ
- 自動車純正部品(131)
- 空調・照明・電設資材(76)
- 自動車補修部品(72)
- 制御機器(69)
- 測定用品(46)
- 事務用品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 建築金物(29)
- 安全保護具(22)
- バイク部品(21)
- 店舗什器・備品(18)
- バイク純正部品(17)
- 電気材料(17)
- 電動工具(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業・園芸資材(13)
- 農具(12)
- 作業工具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 家電(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(7)
- 手袋(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- オフィス家具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- マスク(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- スバル(124)
- HotaluX(ホタルクス)(24)
- SMC(21)
- パイロット(21)
- タジマツール(TJMデザイン)(19)
- サトーパーツ(17)
- ホンダ(16)
- アトムリビンテック(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- 横浜ディスプレイミュージアム(11)
- omron(オムロン)(9)
- コーセル(9)
- TRUSCO(9)
- TDKラムダ(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- ブランドをもっと見る
「fg」の検索結果

点灯管FG-4P
ELPA(20件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)口金E17色クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
デジタル台はかり FGシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
スタンドチリトリ&化繊ほうきセット FG
日本クリンテック(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ほうきとチリトリをセットして一体収納。 腰が強く水気にも強い化繊ほうき。 腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。 トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。用途屋外の掃き掃除用。材質ポリプロピレン、スチール幅(mm)約252全長(mm)約870色フォレストグリーン奥行(mm)約225繰り返し・詰め替え対応
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
グロー球FG1E・5Pセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット欠品中異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
FG柄コンビハンマー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス主な用途機械の組立・修理
FG ホームピック 柄共
浅香工業(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。用途掘り起こし、粉砕作業。仕様バチ幅/60mm材質(頭部)スチール/(柄部)天然木刃幅(mm)60
FG オールステンスコップ
浅香工業(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ 握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です 球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに材質ステンレス全長(mm)280質量(g)180板厚(mm)(頭部)1.0先端長(mm)155先幅(mm)75
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
FRPグレーチング FG4040
中部コーポレーション(2件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
FG ホールディガー
浅香工業(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
オーバーグラス FG-14
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
FRPグレーチング FG2525
中部コーポレーション(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1枚3日以内出荷種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
FG プラ 多肉土入れセット グレー
浅香工業(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット当日出荷用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。材質ポリプロピレン
ボルト(1FG) 90109-06798
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
Fine 保護メガネ FG-01
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
FineUVカットグラス FG-15
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,950税込¥4,3451個4日以内出荷眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。質量(g)50レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
イヤーパッド ブラック (FG0449)×5個入り AD012
アルインコ(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5個)当日出荷適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
FG抗菌グローブ 内エンボス
リーブル(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100枚)当日出荷SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。 食品衛生法適合品。 作業中のベト付きを抑え、着脱がスムーズな内エンボス加工。全長(cm)28材質ポリエチレン、抗菌剤色クリア厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合機能耐薬品性粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100
FG ハンドマルチ雑草とり
浅香工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち用途草削り作業全長(mm)240材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP質量(g)100先幅(mm)110
FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790
浅香工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち用途雑草を根こそぎ刈り取る ピンポイントに抜き取る 縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂全長(mm)255質量(g)85刃長(mm)140
...