カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fg12s」の検索結果

ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥629税込¥6921個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
ハンド中・管用タップ12本組セット
イシハシ精工¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷自動車整備用タップセット。JIS規格セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から13日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
カナエルR12・Jベース
ノダ¥14,980税込¥16,4781ケース(6枚)4日以内出荷天然木の素材感に、使い込まれた風合いを化粧シートで再現。ラスティックな雰囲気を演出します。用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格NOK1515HPS部品名称パツキン図解NoSSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.14、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.15、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.12、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.14、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.14、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.12、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.14、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.12
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.9、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.3、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.8、BSA-950シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.9、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.3など