カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg150kal」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】FGデジタル台はかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】FGデジタル台はかり 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です