カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)

「fg175」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3層プリーツマスク 耳に優しい平ゴム使用 ソフトマスクEX 耳掛け式 50枚入り 東京メディカル

    3層プリーツマスク 耳に優しい平ゴム使用 ソフトマスクEX 耳掛け式 50枚入り

    東京メディカル(12件のレビュー)
    399税込439
    1個(50枚)
    当日出荷
    耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。 高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。 フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上 Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。 フリーサイズ
    用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン形状プリーツ型ホワイトサイズフリーサイズタイプ耳紐幅5mm入数(枚)50構造3層寸法(cm)約17.5×9対象微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉ひもタイプ耳掛け式
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • SUS製深型フード ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    屋外用換気口角型パイプフード。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • KEMET シールドシート KEMET

    KEMET シールドシート

    KEMET
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード 網付

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製深型フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付

    ハートライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
    用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
  • 防爆11ピース工具セット Ampco

    防爆11ピース工具セット

    Ampco
    269,800税込296,780
    1セット(11個)
    当日出荷
    防爆スタンダード工具の11点セットです。
    入組点数11トラスコ品番498-5982セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)4.63
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    429税込472
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • シンゴニューム斑入ポット 東京堂

    シンゴニューム斑入ポット

    東京堂
    2,398税込2,638
    1鉢
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質EVA、鉢/プラスチック製、ステム/ポリエチレングリーン分類観葉樹木寸法(cm)W35×H37 鉢Φ10×H10