カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fg300」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    シスタネダ用フォームガン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
    用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
  • 不織布白衣 東京メディカル

    不織布白衣

    東京メディカル
    3,698税込4,068
    1セット(5着)
    当日出荷
    ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
    用途汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。仕様スナップボタン仕様材質ポリプロピレン(PP)不織布2018年トラスコ掲載ページ6 0263
  • フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)

    フィラゲージ 広幅

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
    用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    289,800税込318,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
    用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • トラディスカンティアバイン MAGIQ(東京堂)

    トラディスカンティアバイン

    MAGIQ(東京堂)
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ホワイトグリーン寸法(cm)葉:L3.5~8×L30×W25材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    259,800税込285,780
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • トラディスカンティアガーランド 東京堂

    トラディスカンティアガーランド

    東京堂
    1,688税込1,857
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
  • フロッキアティランジア MAGIQ(東京堂)

    フロッキアティランジア

    MAGIQ(東京堂)
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類ティランジア(エアプランツ)寸法(cm)葉:L10×L20×W25材質再生ポリエチレン配合
  • アガベジュエル MAGIQ(東京堂)

    アガベジュエル

    MAGIQ(東京堂)
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。寸法(cm)葉:L11×L21×W12分類多肉植物材質再生ポリエチレン配合
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    61,980税込68,178特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • フレックスギアホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    フレックスギアホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
    材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    シルバー適合(つまみ)FG-KT
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • フリーガイドオプション タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドオプション

    タジマツール(TJMデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
    材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮外形寸法(mm)縦41×横41×奥6本体質量(g)13
  • Grasp 高性能補修剤 GR-300 セット テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 GR-300 セット

    テクノ・ソテック
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容Grasp50ml溶剤(GR-300)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
  • ダウエル ピン BIGM(丸山製作所)

    ダウエル ピン

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoGD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ダウエル ピン_No.12、MD6000K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.12、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、DKJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ダウエル ピン_No.12、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ダウエル ピン_No.12、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MD575G-26M-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MD6000 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ダウエル ピン_No.12、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、MD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12など
  • muffler sleeve kit AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    muffler sleeve kit

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中