カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fg303」の検索結果

壁掛用電話ページングアンプ FG-303
ノボル電機¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ダイスライド スラストブシュ SAFG
大同メタル工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ
GW INSTEK¥339,800税込¥373,7801個6日以内出荷から8日以内出荷入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレートチャンネル間アイソレートチャンネル数2ch波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/s
ファンクションジェネレータ+任意波形 AFGシリーズ
GW INSTEK¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷入力・出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレートチャンネル数1ch周波数範囲(MHz)30(正弦波/方形波は30、パルス波は25、三角波/ランプ波は1)波形(任意波形)最高サンプリングレート250MS/sアズワン品番62-8594-69
シルバーアカシアブランチ
MAGIQ(東京堂)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生ポリエチレン配合色シルバーグリーン分類花葉付き枝もの寸法(cm)葉:L4~7×L90
ファンクションジェネレーター
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷から8日以内出荷最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。付属品BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD寸法(mm)265×374×107質量(kg)約4機能AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)波形(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bitsオフセット±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)RoHS指令(10物質対応)対応