カテゴリ
- オフィス家具(36)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(19)
- 住設機器(11)
- 自動車補修部品(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- 農業機械(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ノーリツ(11)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 東洋技研(6)
- 富士電機(5)
- FUMOTO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- リケン(4)
- アトムリビンテック(4)
- DiodesZetex(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- オーム電機(3)
- コクヨ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- 東芝ライテック(3)
- マイゾックス(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fg7」の検索結果

リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P
リケン¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
クリップ式偏光サングラスレンズ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタルトラスコ品番855-1277幅(mm)130高さ(mm)45質量(g)10可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5
グロー球4W~10W形用口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
床付ガイド
アトムリビンテック¥509税込¥5601個当日出荷用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質鋼仕上本体:クロメート
ガイドピース
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質鋼仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
工事写真用黒板 スチール製・緑
マイゾックス¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から8日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水
下溝補強金具
アトムリビンテック¥579税込¥6371個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ材質本体:鋼、受部:NBR仕上本体:クロメート、受部:黒適合溝幅(mm)6~12対応戸厚(mm)30以上
蛍光のぼり旗
トーグ安全工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から4日以内出荷テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。取付方式旗竿材質テトロンポンジ寸法(横×縦)(mm)450×1800
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
スイデン(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷有圧換気扇用安全ガード用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
ツバ付足
昭和コーポレーション¥299税込¥3291個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキボルト径dW3/8板厚t(mm)3
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
工事写真用黒板 スチール製・緑暗線入
マイゾックス¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品チョーク2本、ラーフル色緑耐水性非耐水![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充填材用フォームガン FG-700
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。対象動物ラット・モルモット
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
セフG7ロックマグ爪 25
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
70x55mm フック(マグネット付/黄)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付色イエロー耐荷重(kg)2エスコ品番EA762FG-74寸法(mm)70×55×12タイプJ型