カテゴリ

  • 作業服(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)

「fga79000」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラック FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラック FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ネービー FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • 保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックカモフラ FGA20000シリーズ 自重堂

    保温性の高い発熱体内蔵型電熱ベスト ブラックカモフラ FGA20000シリーズ

    自重堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。
  • 洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)

    洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1着
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
    用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック

    ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

    ジーベック
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
    仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
  • 黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
    用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃機能発熱バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000
  • カーボンベスト サンエス

    カーボンベスト

    サンエス
    ¥7,990税込¥8,789
    1着
    5日以内出荷
    カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
    種別ベスト色ブラックタイプヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9機能防寒・発熱ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)素材ポリエステル
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(4件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1着
    当日出荷
    独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
    種別ベストスイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
  • EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V) コミネ

    EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。
    色Black
  • ヒートベスト センター商事

    ヒートベスト

    センター商事(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    独立温度調節3段階!。内ポケットあり!。裏地防寒素材!。手洗い可能!。高品質のダウンコットン!
    用途セット内容。・本体 ×1。使用方法。1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨。3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き。 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温。白:中温。青:低温。7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。種別ベスト色ブラックサイズL肩幅(cm)41.5着丈(cm)67寸法(cm)襟高:7.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)108バスト(cm)110温度調節3段階(首・背中/前面が独立)生地ポリエステルUSBタイプType-A
  • Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット) アタックベース

    Wスイッチヒートベスト 40000 (バッテリーセット)

    アタックベース(4件のレビュー)
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
    用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
  • ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工

    ぬくさに首ったけベスト

    クマガイ電工(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
  • マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」

    クマガイ電工(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル色ネイビーバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
  • 42000 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂

    42000 長袖ブルゾン(秋冬用)

    自重堂(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
    仕様帯電防止素材使用、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、肘タック、トリプルステッチ仕様、内ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • 82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂

    82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

    自重堂(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1着
    翌々日出荷
    動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。
    仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ、背中ループ付、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ82100・86100ストレッチシリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)生地裏綿ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ名入れ可
  • 42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂

    42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

    自重堂(7件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
    仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可
  • 44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂

    44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用)

    自重堂(11件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    価格、耐久性、着心地。ベストな一着。 ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。 ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。
    仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口ダブルドット釦その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • 電熱インナーベスト CUC(中国産業)

    電熱インナーベスト

    CUC(中国産業)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
  • 80500 長袖ブルゾン(秋冬用) 自重堂

    80500 長袖ブルゾン(秋冬用)

    自重堂(15件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。
    用途現場ワーキングの作業服その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトツイル(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
  • 84500 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂

    84500 長袖ブルゾン(春夏用)

    自重堂(6件のレビュー)
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています。 快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。 飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。 さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。
    仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、肘タック、内ポケット、左袖ペン差し種別長袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)金属シリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達袖丈長袖