カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)

「fgb0」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V25A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)25寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V10A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V10A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱 オムニ[家電]

    かざすだけで開く自動開閉ゴミ箱

    オムニ[家電]
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式だから置き場に悩まない!人感センサーを搭載した手をかざすだけでパッとひらく『自動開閉ゴミ箱』です。丈夫で滑らか・清潔感のあるデザインで、インテリアを邪魔しません。野菜の皮をむく時や、書類の整理中など頻繁にゴミを捨てる時はフタを開けたままでも使用可能。フタはフィットするように設計されており、気になるニオイもしっかり密封します。
    セット内容本体、ストッパー材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約700容量(L)12定格電圧(V)DC3寸法(cm)約23.5×15.8×32使用電池単3形アルカリ乾電池2本(別売)保証期間6ヶ月
  • ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V15A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V15A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接器用部品 ヒューズ パナソニックコネクト

    アーク溶接器用部品 ヒューズ

    パナソニックコネクト
    ¥399税込¥439
    1台
    6日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ブローバイガスフィルター UNION(ユニオン産業)

    ブローバイガスフィルター

    UNION(ユニオン産業)(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷