絞り込み
定格電流(A)
- 0.5
- 0.1(5)
- 0.2(5)
- 0.3(5)
- 0.4(5)
- 0.6(5)
- 0.7(5)
- 0.8(5)
- 1(13)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 3(13)
- 4(7)
- 5(12)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(12)
- 15(10)
- 20(8)
- 30(6)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC125(3)
- AC250(7)
遮断電流(A)
- 100(2)
リード線
- 無(5)
ブランド
- 冨士端子工業(6)
- ユーボン(1)
- オーム電機(1)
- ELPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「fgbo-a」の検索結果

ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(200個)当日出荷から63日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥284税込¥3121パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥77税込¥851個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種