カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ガラス管ヒューズ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 0.7
  • 0.1(5)
  • 0.2(5)
  • 0.3(5)
  • 0.4(5)
  • 0.5(9)
  • 0.6(5)
  • 0.8(5)
  • 1(13)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 3(13)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 15(10)
  • 20(8)
  • 30(6)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(4)
遮断電流(A)
  • 100(1)
リード線
  • 無(2)
ブランド
  • 冨士端子工業(4)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgbo-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(100個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(200個)
    当日出荷から63日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
関連キーワード
ガラス管ヒューズカテゴリ