カテゴリ
- 制御機器(5)
- ガラス管ヒューズ(5)
絞り込み
定格電流(A)
- 0.5
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(5)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 定格電流(A)をもっと見る
リード線
- 無(3)
定格電圧(V)
- AC125(2)
- AC250(3)
ブランド
- 冨士端子工業(4)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fgbo」の検索結果

ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ
冨士端子工業¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個欠品中形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥77税込¥851個欠品中形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種