カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「fgesb-20」の検索結果

工業用フィルタ ( FGE~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304