カテゴリ
- バイク純正部品(59)
- 科学研究・開発用品(4)
- テープ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fgf-400」の検索結果

ファブリックFGF-400-3 0.075tX1000角
中興化成工業¥8,227~税込¥9,050~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-8 0.16tX1000角
中興化成工業¥15,068~税込¥16,575~1枚翌々日出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ファブリックFGF-400-6 0.115tX1000角
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
中興化成工業¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500色ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
中興化成工業¥77,980~税込¥85,778~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂ファブリック
アズワン¥3,520~税込¥3,872~1枚4日以内出荷から24日以内出荷非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-180~+260表面抵抗率(Ω)10^14
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
ワッシャ 6.5X22X1.6 92022-237
Kawasaki¥249税込¥2741個4日以内出荷主な適合純正品番92022-237代表車種EX400FGF主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF