カテゴリ
- バイク純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 安全保護具(19)
- 制御機器(14)
- 溶接用品(13)
- 切削工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(23)
- ホンダ(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- ニツコー熔材工業(13)
- 横浜ディスプレイミュージアム(9)
- onsemi(6)
- イスカル(5)
- タンガロイ(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 大中産業(3)
- カナイ(3)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- Vesrah(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- LEPLUS(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コクヨ(2)
- ミヤコ(2)
- ナルビー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fgh」の検索結果

フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤードベルト幅(mm)45種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8166規格品落下距離(m)3.1~4.1ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 1丁掛け No.FGH-55
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)種類ロープ式フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
アリビオグリースFGH No.2 400G
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥51,980税込¥57,1781箱(12本)当日出荷トラスコ品番161-4864色茶質量(g)400使用温度範囲(℃)-40~+200容量(g)400ちょう度No.2動粘度(mm2/s)200(40℃)アズワン品番64-8348-55危険物の類別非危険物
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)シングルランヤード No.FGH-133
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板あり
住鉱 ”アリビオグリースFGH”
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。トラスコ品番254-3875色茶色使用温度範囲(℃)-40~+200規格NSF H1登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度329容器缶引火点(℃)245動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
FGH - 液体用高精度フィルタ(FGH300)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷適合エレメントEJ901S、ED901S管接続口径(03) Rc 3/8ろ過精度(μm)(004) 4エレメント(mm)(300)L496エレメント種類(J) HEPO 2
NO.FGH-166H用取替えランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷NO.FGH-166H用の取替えランヤードです。仕様シングルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約740ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
FGH - 液体用高精度フィルタ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷仕様エレメント分類:(J) HEPO 2ボディサイズ(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S
液体用高精度フィルタ FGH10
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
液体用高精度フィルタ FGH30
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
液体用高精度フィルタ FGH20
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
NO.FGH-166HW用取替えランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
食品機械用グリース アリビオグリースFGH No.2 16KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥109,800税込¥120,7801缶6日以内出荷食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。トラスコ品番429-5905色茶使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1認証登録容量(kg)16容量(g)16000ちょう度No.2(280)動粘度(mm2/s)200(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量16kgRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル
onsemi¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様最大連続コレクタ電流:80 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)349トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル
onsemi¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様最大連続コレクタ電流:80 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)290トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル
onsemi¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様最大連続コレクタ電流:120 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247AB実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)600トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGH
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
プラ一枚刃HARD(10枚入り)
ナルビー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷・一枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1パック10枚入り用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)0.74刃長(mm)39.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.75
Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター
ピカコーポレイション¥9,598~税込¥10,558~1セット(2個)翌日出荷から3日以内出荷作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。 ■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120 ■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット
フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト型X型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
プラ三枚刃HARD(10枚入り)
ナルビー¥1,598税込¥1,7581本当日出荷・三枚刃ホルダー用替刃です ・好評発売中のプラ一枚刃に、お客様のご要望の多い三枚刃サイズを追加し、さらに刃に厚みを持たせることによって、剥離力と耐久性を向上させました ・刃厚0.75ミリの刃がしっかり汚れを剥がします ・金属製の刃では心配な場面にも安心 ・1ケース10枚入り用途ナルビー製品の刃の交換用材質炭素繊維入りポリアミド質量(g)2.22刃長(mm)118.5刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.75
工業用運搬車 FG-H型
フジ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)39.5車輪径(Φmm)660高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)660厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1410
ガラスフレーム ハガキH判
サクラクレパス¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷透明感のあるガラスフレームです。金モールがゴージャスです。収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます奥行(mm)9製品質量(g)451縦(mm)200横(mm)150素材ガラス
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)
ニツコー熔材工業¥42,980税込¥47,2781巻(20kg)当日出荷から翌々日出荷アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
フルハーネス型 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から6日以内出荷墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型