絞り込み
定格電圧(V)
- AC250
- AC125(32)
定格電流(A)
- 0.1(1)
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.315(1)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 2(5)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(4)
- 8(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 定格電流(A)をもっと見る
リード線
- 無(5)
ブランド
- 冨士端子工業(34)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「fgmb」の検索結果

ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ
冨士端子工業¥11,334~税込¥12,467~1箱(200本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1パック(200個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個欠品中ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個欠品中電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.6A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個3日以内出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.8A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V315mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.315寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V150mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥169税込¥1861個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種