カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgmb250v3a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(200個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ

    冨士端子工業
    11,980税込13,178
    1箱(200本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
電源(制御機器)カテゴリ