カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgw」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • PE60L0FGW471MA VISHAY

    PE60L0FGW471MA

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    フィラーゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)3テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業

    防雨防塵型電工ドラム20m

    日動工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
    用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
  • 特殊シクネスゲージ 12.7W A型 双葉ゲージ製作所(FGW)

    特殊シクネスゲージ 12.7W A型

    双葉ゲージ製作所(FGW)
    29,980税込32,978
    1セット(25枚)
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPローラー(塗布・脱泡兼用) むさし販売

    FRPローラー(塗布・脱泡兼用)

    むさし販売
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
    用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンフィット手袋白 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋白

    TRUSCO
    279税込307
    1双
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、やわらかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
    用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.9入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)材質(手袋):ナイロン90%・ポリウレタン5%・その他5%コーティング手の平コートゲージ数15
  • ウレタンフィット手袋 TRUSCO

    ウレタンフィット手袋

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(10双)
    当日出荷
    ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
    用途電気電子部品製造業、機械工業材質手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9ホワイト入数(双)10機能通気性コーティング手の平コートゲージ数15
  • スリムフラットクランプ 協和ハーモネット

    スリムフラットクランプ

    協和ハーモネット
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    首振りありラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
  • ラチェットメガネレンチ DEEN

    ラチェットメガネレンチ

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。
    ラチェット機構あり
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    759税込835特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
    仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200質量(kg)10.8直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19庫内容量(L)17
  • ダブルフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ダブルフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN
    3,700税込4,070
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。
    ラチェット機構ありギア数72
  • 1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品 スイセイ

    1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品

    スイセイ
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファンファンコアキット (PC) ミヤナガ

    ファンファンコアキット (PC)

    ミヤナガ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様扇扇ガルバウッドキット/ポリクリック適合ガルバウッドカッターΦ110mm・Φ160mm、Lシャンクセンタードリル
  • ラチェットメガネレンチセット DEEN

    ラチェットメガネレンチセット

    DEEN
    19,000税込20,900
    1セット
    当日出荷
    DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
    ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチセット DEEN

    首振りラチェットコンビレンチセット

    DEEN
    18,000税込19,800
    1セット
    当日出荷
    セット内容8、10、12、13、14、17、19mm首振りありラチェット機構あり
  • 作品フレーム 画用紙四ツ切 ナカバヤシ

    作品フレーム 画用紙四ツ切

    ナカバヤシ
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
    本体質量(g)1080収納サイズ画用紙四ツ切判(382×542mm)/B3判(364×515mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:442×592×18サイズ(mm)最大収納:416×566、マット窓:350×500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作品フレーム 画用紙八ツ切 ナカバヤシ

    作品フレーム 画用紙八ツ切

    ナカバヤシ
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
    本体質量(g)650寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:332×442×18サイズ(mm)最大収納:305×416、マット窓:243×350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEEN

    ロングフレックスラチェットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1本
    欠品中
    様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
    ラチェット機構ありギア数72
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,700税込4,070
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:1/2
    首振りあり二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
    首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • ヴァストフィールドグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    ヴァストフィールドグローブ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    8,898税込9,788
    1双
    7日以内出荷
  • FG-W602 プログレスカーボングローブ 秋冬用 FLAGSHIP(フラッグシップ)

    FG-W602 プログレスカーボングローブ 秋冬用

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    カーボンナックルプロテクター、掌側にゴートレザーを採用。TPRスライダーも備え安全性と操作性、耐久性を兼ね備えたミドルレングスウインターグローブ。
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    4,800税込5,280
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/4
    首振りあり二面幅(inch)3/4ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    4,400税込4,840
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:5/8
    首振りあり二面幅(inch)5/8ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
    首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
    首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    4,500税込4,950
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:11/16
    首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
  • ステーD,エンジンハーネス ホンダ

    ステーD,エンジンハーネス

    ホンダ
    269税込296
    1個
    欠品中
  • ラヴァ H2O REV’IT!

    ラヴァ H2O

    REV’IT!
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    単一生地でコスパを高めた防水防寒ウインターグローブ「LAVA H2O(ラヴァ)」。冬季使用に欠かせない要素を全て備えた防水防寒グローブ。レザーを使わず単一生地にこだわることでコスパと防寒性を両立しました。表地は600デニールの高強度繊維で作り上げた頑丈な生地を使用。耐摩耗性に優れ、長きにわたって使用可能です。また、繊維感の隙間が少ないため防風性も持ち合わせます。手首まで保護するロングカフタイプ。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地HYDRATEX Z-LINERを配置。Z-LINERタイプはHYDRATEX生地を補強生地で貼り合わせた構造のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。雨と風は遮断しつつグローブ内の湿気を外へ逃がします。裏地は保温性に優れた起毛素材を使用。防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせで温まった空気をしっかりとキープ。プロテクターは柔軟でフィット感の高いソフトタイプをナックル/パームに配置。親指~人差し指の横はシールドワイパーとして使えるマイクロファイバー素材を採用。指、甲、手首にリフレクターが配置されるため夜間走行にも対応します。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易い万能ウインターグローブです。
    ブラックタイプウインターグローブ型番FGW104関連部品型番:FGW091,FGW086,FGW095素材ポリエステル、ナイロン性別メンズ
  • ボクサー2 H2O REV’IT!

    ボクサー2 H2O

    REV’IT!
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水透湿素材を組み込んだフルレザーウインターグローブ「BOXXER 2 H2O(ボクサー2)」。全面にヤギ皮を使用することで高いプロテクションを発揮するとともに防風性を強化。手首は肌触りとフィット感に優れた伸縮ニット素材を採用し、隙間風の侵入をブロック。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地「HYDRATEX Z-LINER」を配置。Z-LINERタイプはHYDRATEXフィルムを補強生地で貼り合わせた多層構造1枚生地のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。裏地は保温性に優れた起毛素材を採用し、防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせることで温まった空気をグローブ内にキープしつつ蒸れを軽減。ナックルプロテクターはハードタイプを採用し各関節にもソフトフォームプロテクターを配置。表地はプロテクション、中間生地は防水防風、裏地は保温の役割を果たし抜群の防寒性を発揮。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易いウインターグローブです。
    ブラックタイプウインターグローブ型番FGW091関連部品型番:FGW086,FGW088,FGW095素材ヤギ皮、ナイロン性別メンズ
  • アーバンツアーグローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    アーバンツアーグローブ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    11,980税込13,178
    1双
    7日以内出荷
    FG-W621 【25-26年秋冬モデル】。アーバンツアーグローブ。掌側の生地をゴートレザーとすることで操作性と耐久性を高次元で両立。手首をしっかり覆うロング丈で高い防寒性を有しながら、透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を採用し雨天走行にも対応するマルチウィンターグローブ。
    用途防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)。リフレクター搭載。導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断素材【甲側】ポリエステル/インサートナックルプロテクター/ワイパー/ヴォクサーム/中綿入【掌側】ゴートレザー/導電生地(スマホタッチ)
  • ポールコーン プラス 積水樹脂

    ポールコーン プラス

    積水樹脂
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷から45日以内出荷
    耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)穿孔深さ(mm)70
  • ガーディアングローブ FLAGSHIP(フラッグシップ)

    ガーディアングローブ

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    10,980税込12,078
    1双
    7日以内出荷
    FG-W622 【25-26年秋冬モデル】。ガーディアングローブ。カーボンナックルプロテクター、フィンガープロテクターに加え手首にもプロテクターを装備し、より安全性能を高めています。手首のプロテクターはクッションパッドを分割式とすることで操作性を損なわない仕様としています。
    用途防水仕様(ヴォクサームフィルム内蔵)。特許仕様フローティングナックルプロテクター。リフレクター搭載。導電生地(スマホタッチ)。3D立体裁断素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿入【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ) ※特許仕様フローティングナックルプロテクター
  • 首振りラチェットコンビレンチセット DEEN

    首振りラチェットコンビレンチセット

    DEEN
    18,000税込19,800
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4首振りありラチェット機構あり
  • フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD

    フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

    CKD
    38,372税込42,209
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
  • 自動盤用溝入れチップ 京セラ

    自動盤用溝入れチップ

    京セラ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525