カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fh-10b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー剃刀替え刃 ハイ・ステンレスフェザー(8件のレビュー)
619税込681
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジMYG
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅
ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
3,930税込4,323
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
天吊りハンガー2面設置タイプ AURORA(共栄商事)天吊りハンガー2面設置タイプAURORA(共栄商事)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
塩ビベンド管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビベンド管(床上排水用)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質塩ビベンド管グレー
FH100/500シリーズ フェザーハンド CKDFH100/500シリーズ フェザーハンドCKD
2,325税込2,558
1個
15日以内出荷
種別部品
USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1920H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1920H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
72,980税込80,278
1台
28日以内出荷
Gブルー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
モジュールフレーム 三桂製作所モジュールフレーム三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性