カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fh-15b」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所

    基本形10A用ヒューズホルダー

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • Y3KG9803T FHM9210Bベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3KG9803T FHM9210Bベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO Pulley set (T)Sealed cartridge bearing (17 x 30 x 7) FH-M9210-BSealed cartridge bearing (15 x 28 x 7) FH-M9210-B
  • Y3KH9801T FHM8210Bベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3KH9801T FHM8210Bベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    Sealed cartridge bearing (15 x 28 x 7) FH-M8210-B
  • スタックキャビ 棚板 爪付 ジョインテックス

    スタックキャビ 棚板 爪付

    ジョインテックス
    7,398税込8,138
    1枚
    4日以内出荷
    さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」D450専用棚板。W900×D450タイプ。
    付属品棚受金具×4適合両開書庫(FH-G21B、FH-G21、FH-G18、FH-G15、FH-G11B、FH-G11、FH-G9、FH-G9A、FH-G7)、両開枠付ガラス書庫(FGH-G11)、オープン書庫(FO-G21、FO-G15、FO-G11B、FO-G11、FO-G9A、FO-G7)、引違ガラス書庫(FG-G11)材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)ネオグレーサービス分類組立・設置・取付
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    4,898税込5,388
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています [防振材の特長。防振プレート。・FH-B:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。※「B」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
    材質フットホルダ:FC200 / 防振材:NBR表面処理フットホルダ:塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量