カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バッテリー・電装(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fh-30b」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(17件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    15A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

    ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)

    ユーボン(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    定格電圧600V-30A仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。適合F-7170材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600定格電流(A)30端子ねじM4×8(セムスネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm端子金具ネジ締付端子(M4)色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500極数(P)1耐電圧(V)AC2500 (1分間)
  • ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型

    サトーパーツ(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
  • ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所

    ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    材質(本体)フェノールレジン定格回路電圧:440V以下回路電流:最大30A~連続20Aランプなし材質(カバー)ポリカーボネート樹脂取付け方法DINレール専用結線方式5×8セルフアップビス適合ヒューズ(Φ×Lmm)10.5×38(筒型)
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ ユーボン

    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ

    ユーボン(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    欠品中
    ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
    材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ランプ点灯形10A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
  • 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所

    基本形10A用ヒューズホルダー

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ絶縁耐圧2kV(1分間)適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
  • USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
    付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(21件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • スチールポスト FH-30 グリーンライフ

    スチールポスト FH-30

    グリーンライフ(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCO

    USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル

    MCO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
    ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー ミニ平型ヒューズ用

    モノタロウ(133件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    定格電圧250V-10A仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所

    筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    31日以内出荷
    Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
    寸法(mm)57×22材質(本体)PBT樹脂質量(g)14.8種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂取付け方法ロックナット固定材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付け又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
  • ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー 平型ヒューズ用

    モノタロウ(103件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • Y3KG9802T FHM9210Bベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3KG9802T FHM9210Bベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO Pulley set (T)Sealed cartridge bearing (17 x 30 x 7) FH-M9210-B
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジ

    MYG
    799税込879
    1袋(10個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅
  • Y3KG9803T FHM9210Bベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3KG9803T FHM9210Bベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO Pulley set (T)Sealed cartridge bearing (17 x 30 x 7) FH-M9210-BSealed cartridge bearing (15 x 28 x 7) FH-M9210-B
  • レクトライン収納 片開き書庫 フラットヒンジ仕様 450W450D400H ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 片開き書庫 フラットヒンジ仕様 450W450D400H ネオホワイト フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン収納 片開き書庫 フラットヒンジ仕様 450W450D400H ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 片開き書庫 フラットヒンジ仕様 450W450D400H ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    28日以内出荷
    仕様錠付質量(kg)9.25ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×400機能片開き書庫、フラットヒンジ仕様内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×418×346グリーン購入法適合ラッチラッチ付サービス分類組立・設置・取付
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ
  • 防振フットホルダ 防振プレート ナベヤ

    防振フットホルダ 防振プレート

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    32日以内出荷
    ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します。後付けで簡単に設置、振動対策が可能。ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇B】NBR表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量