カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-70」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FH-70 ウサギのブッセ袋 123×160 cotta

    FH-70 ウサギのブッセ袋 123×160

    cotta
    2,798税込3,078
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質マットKOP20/LLDPE40寸法(mm)123×160
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ FH70 / E1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター FMV ESPRIMO FH シリーズ FH70 / E1 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,298税込9,128
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV ESPRIMO FHシリーズ FH70/E1取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 大型郵便ポスト グリーンライフ

    大型郵便ポスト

    グリーンライフ(8件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷
    住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
    用途郵便受け
  • フロントハブパッキン SUN

    フロントハブパッキン

    SUN(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • パッキング SZ930-21100 SPI

    パッキング SZ930-21100

    SPI
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番SZ930-21100メーカーHINO
  • パッキング 9003-21248 SPI

    パッキング 9003-21248

    SPI
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番9003-21248・9003-21270・9003-21187メーカーHINO
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    78,980税込86,878
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    重プラント用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
  • パッキング 9003-21102 SPI

    パッキング 9003-21102

    SPI
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番9003-21102メーカーHINO
  • 銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)5
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    2,598税込2,858特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED投光器 作業用フラットライト 日動工業

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度270°)

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    寸法G(Φmm)6
  • WIRE HARN,FR SUB   32103MLFH70 ホンダ

    WIRE HARN,FR SUB 32103MLFH70

    ホンダ
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用、付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220エコロジー商品省エネ
  • BALL ASSY,STEEL 6   06530KRFH70 ホンダ

    BALL ASSY,STEEL 6 06530KRFH70

    ホンダ
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • 銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) TRUSCO

    銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1巻
    8日以内出荷
    ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)25
  • FENDER A,REAR  80110MLFH70 ホンダ

    FENDER A,REAR 80110MLFH70

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 小便器用手すり INAX(LIXIL)

    小便器用手すり

    INAX(LIXIL)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
    材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
  • LABEL,TIRE&DRIVE  87505MLFH70 ホンダ

    LABEL,TIRE&DRIVE 87505MLFH70

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • FF式輻射床暖内蔵石油暖房機 サンポット

    FF式輻射床暖内蔵石油暖房機

    サンポット
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565KFH700ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565KFH700ZB

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • FF式 床暖内蔵ゼータスイング サンポット

    FF式 床暖内蔵ゼータスイング

    サンポット
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-6Z-2)同梱・背面カバー別売・ソフト床暖パネル別売管径(Φmm)延長:40暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)6.98~2.12(6,000~1,820kcal/h)筒径(Φmm)給排気:60グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.12~2.47[0.789~0.24]
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565KFH700ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565KFH700ZC

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KFH700ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KFH700ZA

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    47,980税込52,778
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • LABEL,COLO*TYPE4*  87565KFH700ZD ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE4* 87565KFH700ZD

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • 作業用フラットライト 日動工業

    作業用フラットライト

    日動工業
    66,880税込73,568
    1台
    4日以内出荷
    塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.7シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)73スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)0.72定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V)LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800比較水銀灯400W(HRF投光器)
  • 光ファイバホルダ フジクラ

    光ファイバホルダ

    フジクラ
    67,980税込74,778
    1組
    16日以内出荷から17日以内出荷
    フジクラ製8心用ファイバホルダ。8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
  • Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 265 A 表面実装 パッケージPQFN INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 265 A 表面実装 パッケージPQFN

    INFINEON
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 265 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PQFN実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバホルダ フジクラ

    光ファイバホルダ

    フジクラ
    67,980税込74,778
    1個
    16日以内出荷
    フジクラ製4心用ファイバホルダ。4心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
    仕様芯/心数:4心 テープ心線
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JDMT-JM 三菱マテリアル

    チップ JDMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状多角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ JOMT 三菱マテリアル

    チップ JOMT

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状長方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアル

    チップ JOMT-ZZSR-JM

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)2.78チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 光ファイバホルダ フジクラ

    光ファイバホルダ

    フジクラ
    67,980税込74,778
    1個
    17日以内出荷
    フジクラ製2心用ファイバホルダ。2心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
    仕様芯/心数:2心 テープ心線
  • チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JOMW-ZZSR-FT

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18