カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「fh-800」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANユニット ELPAP11 EPSON無線LANユニット ELPAP11EPSON(1件のレビュー)
11,740税込12,914
1個
当日出荷
対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)マイクロツイーザーこて部HAKKO(白光)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)ポラコダイアモンド弾性砥石双和化成(SOWA)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 ブルー、イエローHAKKO(白光)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
連結ホース 炭酸用 日酸TANAKA連結ホース 炭酸用日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバー TURBO台湾製 リム 700C 32H AV (ERD 604.8) シルバーTURBO
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
用途サイズ:700cETRTO:622x19重量:580gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HB2400 299.4mm・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm・HBTX800 299.4mm・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmシルバーサイズ700C
台湾製 リム 700C 36H AV (ERD 604.8) シルバー TURBO台湾製 リム 700C 36H AV (ERD 604.8) シルバーTURBO
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
用途サイズ:700cETRTO:622x19重量:580gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HB2400 299.4mm・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm・HBTX800 299.4mm・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmシルバーサイズ700C
台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO台湾製 リム 700C 32H FV (ERD 604.8) ブラックTURBO
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
用途サイズ:700cETRTO:622x19重量:580gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HB2400 299.4mm・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm・HBTX800 299.4mm・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック TURBO台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラックTURBO
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
用途サイズ:700cETRTO:622x19重量:580gスポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ・HB2400 299.4mm・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm・HBTX800 299.4mm・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mmブラックサイズ700C
ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 シルバーHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファン付LED照明(引掛シーリング) DAISHIN(大進)ファン付LED照明(引掛シーリング)DAISHIN(大進)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング光源LED調光方式3段階(200/400/800ルーメン)風量調整3段階質量(g)400付属品リモコン、取扱説明書幅(mm)220高さ(mm)220奥行(mm)200光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキットHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>適合本体FX1003用ブルー
クリーニングブラシ HAKKO(白光)クリーニングブラシHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
適合本体FH-800用
こてカバー HAKKO(白光)こてカバーHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
適合本体FH800-83BY用
ステンレスディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
こて台 FH-800 シルバー FX-8806用 HAKKO(白光)こて台 FH-800 シルバー FX-8806用HAKKO(白光)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
欠品中
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
コンピューターミシン ハッピージャパンコンピューターミシンハッピージャパン
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。 その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。 布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。 ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186
パッキング1-42319-029-0 SPIパッキング1-42319-029-0SPI
599税込659
1個
翌日出荷
主な適合純正品番1-42319-029・1-42319-029-0メーカーISUZU
ハッコーFH-800 ブルー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 ブルーHAKKO(白光)
5,398税込5,938
1個
25日以内出荷
適合機種FX-100
こて台本体 プロテクトキャップ付き シルバー HAKKO(白光)こて台本体 プロテクトキャップ付き シルバーHAKKO(白光)
1台
欠品中
適合機種FH-800RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量