カテゴリ
- パソコン/周辺機器(903)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(822)
- バイク純正部品(699)
- 空調・照明・電設資材(681)
- オフィス家具(660)
- 制御機器(602)
- 自動車純正部品(344)
- メカニカル部品(331)
- 切削工具(296)
- 自転車部品(245)
- 住設機器(241)
- 建築金物(240)
- 科学研究・開発用品(236)
- 配管・水廻り設備部材(183)
- 物流用品(172)
- トラック用品・パーツ(161)
- 油圧機器・油圧ホース(142)
- ポンプ・送風機・電熱機器(128)
- 農業機械(115)
- 電気材料(113)
- 機構部品(112)
- 作業工具(109)
- 自動車補修部品(104)
- バイク部品(96)
- 卓上消耗品(96)
- 店舗什器・備品(95)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
- 作業服(88)
- はんだ関連・静電気対策用品(78)
- 家電(74)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 医療(52)
- 事務用品(50)
- カー用品(48)
- 建材・エクステリア(47)
- 研磨材(47)
- 安全保護具(46)
- 電動工具(45)
- 防犯用品(44)
- 測定用品(42)
- トラック純正部品(40)
- 清掃用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 溶接用品(33)
- 農業・園芸資材(28)
- 梱包用品(27)
- 安全用品(24)
- 保管用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 厨房用品(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 縫製用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 防災用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 学童・教育用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- バッテリー・電装(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 完成車(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- 安全標識(5)
- 介護用品(4)
- マスク(4)
- テープ(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(733)
- SMC(731)
- メディアカバーマーケット(487)
- オカムラ(岡村製作所)(272)
- イトーキ(267)
- SHIMANO(シマノ)(225)
- 三菱電機(215)
- Panasonic(パナソニック)(211)
- リンナイ(151)
- 雅(136)
- MAZDA(マツダ)(128)
- IKO(日本トムソン)(116)
- エスコ(112)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- HAKKO(白光)(77)
- INAX(LIXIL)(69)
- イスカル(64)
- JAPANNEXT(63)
- ADVANTEC(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「fh」の検索結果

125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
イヤホンマイク FH23
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。イヤホン形状耳かけ型
FH型フォールディングフック Sタイプ
川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!付属品取付ネジ材質亜鉛合金質量(g)60耐荷重(kg)7取付ねじ皿タッピング3×20
アルミ柄剪定鋏(FH)
千吉(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)205質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定作業切断対象庭木最大切断径(Φmm)15
イヤホンマイク(FH23シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
シリコン製耐熱手袋 FH100
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷異物混入対策に配慮した青色です。用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
防水ジャック式 FH-31WP
エフ・アール・シー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ハンズフリー(VOX)対応。適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換イヤホン形状耳かけ型
ハチローFH
エムシー緑化¥22,980税込¥25,2781台当日出荷材質本体(グラスファイバー)、チューブ(LDPE)、ボタン(HDPE)、トップカバー(PC)、エンドキャップ(HDPE)色ホワイト質量(g)約180長さ(cm)【収納時】約110【伸長時】約260(3本振出)
防塵コート FH207C
東洋リントフリー¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。使用環境クラス10000
防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
東洋リントフリー¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。色紺使用環境クラス1000
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。タイプヘッドバンドタイプ種類防災面 (かぶり型)レンズポリカレンズ頭囲(cm)約55~約64
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
チップ TNMG-FH
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-2FH
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧【定常励磁】DC90V(AC200V)【過励磁】DC180V出力容量【20℃】144W(定常励磁AC200V時)【60℃】117W(定常励磁AC200V時)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A入力電圧AC200V
チップ TNMG-FH
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-FH
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-FH
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
高須産業¥6,998税込¥7,6981組(10枚)当日出荷用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
ホーン型コールスピーカ FH-592
ノボル電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.2定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)105
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。種別防災面形状かぶり型防災面色透明遮光度なし材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205アズワン品番65-0320-01頭囲(cm)約55~約64
防塵フード FREE FH449Cシリーズ
東洋リントフリー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から5日以内出荷クリーンルーム用フードです。 耳部分はメッシュ素材を使用しています。混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)使用環境クラス1000
チップ VNMG-FH
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-FH
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質MP3025形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ラインフィルタ FH342
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
...