カテゴリ
- 制御機器(16)
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fhc-15n 2p」の検索結果

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)
ユーボン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)
坂詰製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個31日以内出荷Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。寸法(mm)57×22材質(本体)PBT樹脂質量(g)14.8種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂取付け方法ロックナット固定材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付け又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
平型ヒューズボックス
YEC(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。付属品AV2.0コード(連結使用可)色黒タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20



















![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120613-230522-02.jpg)