カテゴリ

  • 照明(3)
  • 空調・電設資材(1)

「fhc34」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)スリムパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯
LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
3,989税込4,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
TENQOO埋込丸形 東芝ライテックTENQOO埋込丸形東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
関連キーワード
fhc27特集