カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

「fhc34el/2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    スリムパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)16口金GZ10q定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)0.215/0.360機能長寿命バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス)

    LifeEホタルックスリム

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
    電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
関連キーワード
照明カテゴリ