カテゴリ
- 農業機械(12)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fhd70」の検索結果

ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥41,980~税込¥46,178~1箱(2個)当日出荷から8日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
ツインLEDサークルランプ 70形 電球色
エコデバイス¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
ツインLEDサークルランプ 70形 昼光色
エコデバイス¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。寸法(mm)Φ296×24質量(g)292消費電力(W)42全光束(Lm)5670定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoFHD-6-3M ギヤケース部品_No.70、FHD-35 ギヤケース部品_No.70、FHD-6-M ギヤケース部品_No.7、FHD-35-3M ギヤケース部品_No.70
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoFHD-6-M ゴムクローラ部品_No.7、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.70、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.70、FHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.70
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥33税込¥361個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoFHD-351CM バケット部品_No.15、FHD-301CM バケット部品_No.15、FHD-6-M フレーム 製造NO80261~部品_No.7、FHD-300CM フレーム、バッテリ部品_No.30、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.2、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.39、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.39、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.2、FHD-300CM バケット部品_No.13、FHD-35 主フレーム部品_No.70、FHD-35-3M フレーム部品_No.70、FHD-350CM スロットルレバー部品_No.10、FHD-6-M フレーム 製造NO~80260部品_No.7、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.2、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.2、FHD-6-3M フレーム部品_No.70、FHD-300CM スロットルレバー部品_No.10、FHD-350CM フレーム、バッテリ部品_No.30、FHD-350CM バケット部品_No.13
ピニオンストップナット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ピニオンストツプナツト図解NoMS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.8、FHD-6-M スタータ部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.8、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.7、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.8、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.8、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.8、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.7、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.70、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.70、FHD-35 スタータ分解部品_No.70、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS511R4T-K スタータ部品_No.8
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥76税込¥841個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoFHD-350CM 操向、ドライブ2部品_No.6、FHD-300CM 操向、ドライブ1部品_No.6、FHD-301CM ブレーキ1部品_No.6、FHD-300CM 操向、ドライブ2部品_No.6、FHD-301CM ブレーキ2部品_No.6、FHD-350CM 操向、ドライブ1部品_No.6、FHD-351CM ブレーキ2部品_No.6、GR16-M PTOシフトフォーク部品_No.70、FHD-351CM ブレーキ1部品_No.6
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311セット(10個)8日以内出荷図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.108、GR16-M オートヒッチ部品_No.80、FHD-35 操作ペダル部品_No.230、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.27、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.230、GR16-M クラッチペダル部品_No.95、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.27、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.230、GR16-M 主変速レバー部品_No.160、MAZ50 車輪関係部品_No.10、MP2530E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ヒラザガネ_No.13
ラベル(チヨーク)
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称ラベル(チヨーク)図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.42、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ラベル(チヨーク)_No.9、FHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.70、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.42、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、VSA-310M 走行用エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.10、MRS30-130T エンジン エアクリーナ部品_No.7、FHD-35 エアクリーナ部品_No.70、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.43、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.42、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、MRS30-130 エンジン エアクリーナ部品_No.7、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.62、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.70、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.42
ジクサークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081セット(10個)8日以内出荷部品名称ジクサークリツプ図解NoMS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.116、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.86、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.17、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.116、MGC-603R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.18、GR16-M 主変速ロッド部品_No.70、FHD-350CM 操向レバー1部品_No.17、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.98、MGC-604R-1 ヘンソクレバー,カリトリレバー,カクドレバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.16など
ジクサークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861セット(10個)8日以内出荷部品名称ジクサークリツプ図解NoMGC-703R ミッション部品_No.49、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.13、MGC602R ハンドル部品_No.21、FHD-6-3M 操作レバー部品_No.70、MGC-704RD ミッション部品_No.56、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.170、MGC-704R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.39、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.73、MGC702R ミッション部品_No.55、SSA-α1001ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.52、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.48、MGC601 ハンドル部品_No.16、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.180、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.37、SSA-F615M-2AD エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.52、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.18など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2530E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ボルト_No.32、MS-130D エンジン リコイルスタータ、マグネト、ガバナ部品_No.41、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.7、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.34、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.18、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.32、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.15、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.7、FHD-351CM フレーム、バッテリ部品_No.15、FHD-301CM フレーム、バッテリ部品_No.18
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971セット(10個)8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoBSA-420S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-F616 エンジン(エキゾーストマニホールド)部品_No.7、BSA-411AS ガバナ部品_No.24、SSA-F616M エンジン エキゾーストマニホールド部品_No.7、SSA-α604MA エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、FHD-6-3M コンテナ台部品_No.80、BSA-420JDASH エンジン (速度調整レバー)部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.9、BSA-536シリーズ -A エンジン スタータ部品_No.4、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、BSA-420JDSG G-3 エンジン マフラ部品_No.50、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.5など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥13税込¥141個8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMAZ50 車輪関係部品_No.11、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.31、MAZ50 プーリ関係部品_No.26、MGC-700 ハンドル左(走行レバー)部品_No.120、SSA-F610 ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.31、GR16-M デフロックペダル部品_No.80、GR16-M 後車輪ケース部品_No.110、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.32、FHD-35 主フレーム部品_No.140、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31、GB1010ALN オルタネータ部品_No.70、GR16-M HST部品_No.60、GR16-M クラッチハウジング部品_No.40、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.31など
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】
コイズミ照明¥57,980税込¥63,7781台31日以内出荷から32日以内出荷仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可