カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fhd85」の検索結果

ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
ツインパルックプレミア
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
ツインLEDサークルランプ 85形 昼光色
エコデバイス¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。寸法(mm)Φ342×24質量(g)337消費電力(W)51全光束(Lm)6885定格寿命(時間)40000光源色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
ツインLEDサークルランプ 85形 電球色
エコデバイス¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。超高輝度SMDチップ搭載。取付簡単、従来通りそのまま交換するだけ。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。寸法(mm)Φ342×24質量(g)337消費電力(W)51全光束(Lm)6885定格寿命(時間)40000光源色電球色演色指数(Ra)80エコロジー商品長寿命
一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)