カテゴリ

  • 照明(3)
    • 一般直管蛍光灯(2)
    • LED蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(73)
    • 直管型LED(逆富士)(7)
    • 一体型LED(逆富士)(14)
    • 一体型LED(反射笠付)(6)
    • 一体型LED(直付け笠なし)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
口金
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・東京メタル・星和電機(SEIWA)・コイズミ(小泉成器)・NBK(鍋屋バイテック会社)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf16」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
24,980税込27,478特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
14,980税込16,478
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル直管蛍光灯FHF16W用LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
欠品中
直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
6,398税込7,038
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
22,980税込25,278
1台
92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニット コイズミ(小泉成器)LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ MY-H215430S/W AHTN三菱電機
7,398税込8,138
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1450光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
6,298税込6,928
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色昼白色光束(Lm)1550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形 【受注生産品】三菱電機
49,980税込54,978
1セット
92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機LED非常用照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ
質量(kg)0.920形 防雨・防湿形(軒下用)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:11.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):138.3明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)1550
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
14,980税込16,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色電球色光束(Lm)1270LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 一般タイプ三菱電機
8,598税込9,458
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 一般タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 20形 ライトユニット三菱電機
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)0.8タイプ電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット20(形)
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット三菱電機
17,980税込19,778
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
12,980税込14,278
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(20(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色昼白色光束(Lm)1550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ三菱電機
7,698税込8,468
1セット
92日以内出荷
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1490光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
12,980税込14,278
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)11.2(200V時)光源色昼白色光束(Lm)1540演色指数(Ra)83
20形直付形笠付タイプ 三菱電機20形直付形笠付タイプ三菱電機
9,998税込10,998
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
19,980税込21,978
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)11.2(200V時)光源色昼白色光束(Lm)1550演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN三菱電機
8,298税込9,128
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1460光色昼光色 (6500K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅 一般タイプ三菱電機
7,998税込8,798
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 一般タイプ三菱電機
8,598税込9,458
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83