「fhf32ex led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) オスラムFHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)オスラム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場などタイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100V~240V対応口金G13タイプ全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色電球の種類LED調光の可否不可
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形エコリカ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色エコデバイス(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式演色指数(Ra)85
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプエコリカ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプエコリカ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
蛍光灯用安定器 TRI.ENG蛍光灯用安定器TRI.ENG
6,498税込7,148
1台
当日出荷
高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)100~240適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36規格40W1灯2灯用タイプ省エネ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27質量(g)290消費電力(W)50・40
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否
fhf32ex-n-h 東芝特集