カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fhf63en-gf3」の検索結果

G-Hf蛍光灯 63形
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1箱(2本)ほか当日出荷プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.71定格ランプ電力(W)63バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命