カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(150)
- パソコン/周辺機器(60)
- オフィス家具(37)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 切削工具(10)
- 制御機器(9)
- 清掃用品(7)
- 作業服(7)
- 卓上消耗品(5)
- 物流用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- マスク(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- ODELIC(オーデリック)(26)
- 三菱電機(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- ベン(16)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- 東芝ライテック(14)
- DAIKO(大光電機)(14)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
- コイズミ照明(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- イスカル(6)
- HASCO(6)
- スリーライン(5)
- ミルウォーキーツール(4)
- エコリカ(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「fhp」の検索結果
商品豆知識

平板エジェクタピンFHP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷材質SKH51寸法L(mm)400硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)32口金GY10q-9本体質量(g)約158全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。種別45形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル消費電力(W)45口金GY10q-10本体質量(g)約210全光束(Lm)4350定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)45色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
コンパクト型蛍光灯
東京メタル¥1,998税込¥2,1981台当日出荷2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
高圧洗浄機 本体側カップリング
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)
コクヨ(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(5冊)当日出荷耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック仕様フォルダーラベル付きサイズA4外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合
高圧洗浄機 フレキシブルノズル
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。 180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。 先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8276適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン、PVC質量(g)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
高圧洗浄機 ホース側カップリング
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8284適合機種FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401材質ABS、POM質量(g)24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×60
クラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用)
クラレ¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷呼吸が楽なエコノミータイプ。オーバーヘッドタイプ(頭かけゴム)です。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツ色白入数(枚)50構造3層フィルターエコノミータイプ機能金属フリー包装形態個包装生産国日本ひもタイプオーバーヘッド(頭かけ)
フォールディングフック
川喜金物(SOWA)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷フックがジャマにならない折タタミ式です。用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。材質亜鉛合金取付ビス皿タッピング3×20
高圧洗浄機 デッキブラシ
アイリスオーヤマ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)
ファイルボックス
コクヨ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。発泡PPシートの使用で、優れた耐久性能と軽量化を実現しました。材質発泡R-PP幅(mm)317サイズA4高さ(mm)260背幅(mm)102
フォーハイブリッドプレミアム
BARDAHL(バーダル)¥4,298税込¥4,7281本(300mL)翌々日出荷独自のテクノロジーを搭載し、低油温時もエンジンを保護します。 またオイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。 ハイドリングストップ車、ハイブリッド車といった高品位・低燃費オイルが指定された車に適しているエンジンオイル添加剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機 延長パイプ
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番484-8268適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口)材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン質量(g)735寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35
基本形10A用ヒューズホルダー
坂詰製作所(3件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
フッキット フォーム ハンドサンディング パッド
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
中重量用固定型
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
カラー筆ペン Milky Brush ミルキーブラッシュ
ぺんてる(アストラム)¥489~税込¥538~1本ほか3日以内出荷平成に大ブームを起こしたパステルカラーのボールペン「ハイブリッドミルキー」が、ブラッシュタイプの筆ペンになって新登場!。いつもの文字やイラストに少し加えて、ラフに塗ったり描いたりするだけで、明るくかわいい仕上がりに。カラーペーパーやクラフト紙に描く楽しみが広がります。カラー筆ペンの中でも珍しいパステルカラー。濃い色の紙に書いてもインキがしっかりと乗り、はっきりキレイに色が映えます。しっかり発色する、カバー力の高いインキを搭載。ミルキーブラッシュ同士の重ね塗りを楽しめます。細かい部分から広い面まで自由自在に描けるのは、ブラッシュタイプならでは。ミルキーな色とブラッシュの描き心地を存分に楽しむことができます。機構プッシュリフレッシュ方式(後部プッシュ式)、キャップ式材質(インキ)水性顔料線の太さ中字
フロントホイールハブプーラー
HASCO(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。