「fht42exーl」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 42形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
光色ナチュラル色形状ツイン3(6本束状ブリッジ)口金GX24q-3定格消費電力(W)32電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
光色昼白色形状ツイン口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別36WFPL形形状シングル口金GY10q-6定格ランプ電力(W)36電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別24WFHT形消費電力(W)42口金GX24q-4電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
光色ナチュラル色形状ツイン3口金GX24q-2電球の種類蛍光灯
蛍光灯 オスラム蛍光灯オスラム(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5形状トリプル質量(g)82口金GX24q-3定格消費電力(W)24全光束(Lm)1800定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色昼白色
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000
軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角 調光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)12.4材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
コンパクト形蛍光灯 東京メタルコンパクト形蛍光灯東京メタル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス寿命10000時間