カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- キーボード(1)
絞り込み
キー配列
- 日本語109キー(1)
接続方式
- 有線(1)
色
ブラック(1)
インターフェイス
- USB(1)
キー方式
- メンブレン(1)
キーストローク(mm)
- 2.8
- 2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(3)
キーピッチ(mm)
- 19(1)
19
ブランド
- ロジクール(1)
ロジクール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「filco」の検索結果

ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり