絞り込み
インターフェイス
ブランド
モノタロウ・サンワサプライ・ロジクール・carrozzeria・エアージェイ・エレコム・エレコムヘルスケア・ダイヤテック(DIATECH)・ダイヤテックス・ビット・トレード・ワン・プリンストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「filco」の検索結果

キーボード
(91件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり
ワイヤレスキーボード K275
ロジクール(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450色ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり


キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5
エレコム(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。幅(mm)452サイズフル高さ(mm)41(スタンド時)、29.6(スタンド含まず)質量(g)約586奥行(mm)138ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19


リストレスト 疲労軽減 低反発ポリウレタン COMFY
エレコム(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷低反発ポリウレタンを採用したリストレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に。
iKBCメカニカルキーボード
プリンストン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー仕様ボーリングレート:1000(Hz)質量(g)610スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ対応OSWindowsOS、MacOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102機能マクロファンクション:対応キャップキーキャップ:PBT昇華印字キーボード配列:ANSI配列ソケットホットスワップソケット:対応


キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ
エレコム(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1幅(mm)447.7サイズフル高さ(mm)31.6質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2奥行(mm)136電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー(日本語配列)電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯角度調節あり



キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5
エレコム(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(501件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスがとれた養生テープ テープ基材の一部にバイオマスプラスチックを配合 バイオマスマーク取得、グリーン購入適合商品 剥離紙管を採用しており、最後の1周まで無駄なく使用可能用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生


パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト
エレコムヘルスケア¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16![テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252694-260331-04.jpg)


テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー
エレコム(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。質量(g)約110ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
バックライト機能付きキーボード
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。 キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。 キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。 ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。 ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。 ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。 ※同時押しに対応したキーは以下の通りです。 Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)その他Nキーロールオーバー適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン幅(mm)450高さ(mm)38質量(g)約930奥行(mm)143ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー配列日本語109A配列、109キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5LEDホワイト、ライトパープル、ブルーアズワン品番64-0901-62キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)バックライトあり
iPhone Xs/Xカバー
エアージェイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iPhone Xs/Xカバー
エアージェイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷Mercedes-Benz Silcon Case with microfiber lining for iPhone X」は、メルセデス・ベンツ公式ライセンス品 iPhoneXS/X対応シリコン素材ケースです。肌触りが良く、衝撃に強いシリコン素材を使用したバックカバー。シンプルなデザインで落ち着いた色合いなのでビジネスにも最適です。下部中央に輝く立体的なエンブレムは、メルセデス・ベンツのフロントグリルを彷彿とさせます。内側はマイクロファイバー素材になっており、柔らかい素材なのでiPhoneの着脱も簡単です。用途iPhone Xs/Xカバー仕様シリコンケース、ワイヤレス充電対応メーカーメルセデスベンツRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9















![テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252694-260331-04.jpg)