カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「finder 40.52」の検索結果

Relais circuit imprime
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 80Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 28000Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥739税込¥8131個7日以内出荷アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスしますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 60 Series
FINDER¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA
FINDER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。コンタクト数 = 8A。Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応