カテゴリ
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「finder 99.02」の検索結果

Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥839税込¥9231個7日以内出荷アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスしますRoHS指令(10物質対応)対応
ミニリレー端子台
(99件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
Finder リレー プラグイン 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から66日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
Relais circuit imprime
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Finder 99.02.3.000.00 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。Finder EMC 抑制モジュールですFinder 99 EMC 抑制モジュールは、フライバック(フライバック)ダイオードを搭載していて、リレードライバ回路を負の電圧スパイクから保護します。このシリーズの他のモジュールとは異なり、 LED インジケータはありません。このモジュールは、保護対象のリレーと互換性のあるソケットに適合するように設計されています。動作電圧定格は 220 V dc です。特長と利点スイッチオフ時 Coil back EMF の抑制 Coil 端子全体に適用される逆極性保護 Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします ねじ止めタイプ Terminal Connection プラグインタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.02.0.230.98 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥959税込¥1,0551個7日以内出荷アクセサリタイプ = LEDバリスター。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスしますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥669税込¥7361個7日以内出荷アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスしますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥739税込¥8131個7日以内出荷アクセサリタイプ = LEDダイオード。シリーズ = 99 Series。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスしますRoHS指令(10物質対応)対応