カテゴリ
- 測定用品(7)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「finemag」の検索結果

マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥9,998~税込¥10,998~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥14,980~税込¥16,478~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥12,980~税込¥14,278~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG 用の従動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥13,980~税込¥15,378~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥14,980~税込¥16,478~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側チェーンユニットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG
住友重機械工業¥339,800~税込¥373,780~1台61日以内出荷現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000色グリーン、ホワイト材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム寸法R(mm)20寸法U(mm)124
RefineMagスマホドリンク
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷iPhone12以降のマグセーフ搭載スマートフォン(調査日2025年2月現在)またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。用途マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン対応総重量:300g
SCSI(スカジー)ケーブル 2m
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応