カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 電気材料(25)
  • 制御機器(20)
  • 家電(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fire stick」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー Amazon

    Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

    Amazon
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
  • リモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製 エレコム

    リモコンカバー Fire TV Stick 4K/Fire TV(第3世代)/Fire TV Cube用 Alexa対応 シリコン製

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボタン部分までしっかり保護できるFire TV Stick 4K / Fire TV(第3世代)/ Fire TV Cube用のAlexa対応音声認識リモコン用シリコンカバー(テレビリモコンカバー) TVリモコンを汚れやホコリから守り、サラサラとした手触りで快適に操作できるシリコンカバーです。 シリコンカバーを装着することで、傷や汚れから守ります。 収納に便利なフック穴が付いています。 水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 平らな場所に安定して置ける脚付き。 ボタンまでカバーするフルカバータイプです。 カバーのボタン部分には機能マークを印刷しています。
    材質シリコン
  • Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付 エレコム

    Fire TV Stickスタンド スタンド型アダプタ LANポート付

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。 Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。 本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。 テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。 テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。 テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません) 本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx) HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。
    付属品保証規定コネクタ形状天面:HDMIプラグ(タイプA・19ピン、Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-Bプラグ(Fire TV Stick接続用)/背面:HDMIポート(タイプA・19ピン、映像機器接続用)、LANポート(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-Bポート(Fire TV Stick付属のMicro-Bケーブル接続用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×26.5保証期間6カ月間対応機械【映像出力機器】Fire TV Stick(第2世代以降)・Fire TV Stick 4K(全世代)・Fire TV Stick 4K Max(全世代) ※2023年11月時点
  • Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ

    Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236

    カシムラ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
    伝送距離(m)最大約10接続台数1付属品アンテナケーブル電源USB-A 5V/0.5A適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz本体質量(g)18対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)端子HDMI端子ケーブル長(cm)約50無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
  • ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストン

    ワイヤレスプレゼンテーションPRO

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
    質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
  • バッテリー内蔵ポータブルテレビ グリーンハウス

    バッテリー内蔵ポータブルテレビ

    グリーンハウス
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
    付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)接続台数1電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラ

    ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付

    カシムラ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
    付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
  • Fire TV Stick HD 2026 Amazon

    Fire TV Stick HD 2026

    Amazon
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    【テレビをもっとスマートに】Fire TV Stick HDモデル史上、最も高速。使いやすくなったナビゲーションで映画・TV番組・ライブ・アニメから観たいカテゴリーをさっと選べます。より持ち運びやすいデザインになり、テレビとインターネット接続があれば、自宅でも旅先でも観たい作品が楽しめます。クリアなフルHD画質とWi-Fi 6に対応しています。【新しいFire TV体験】Fire TVのホーム画面が洗練されたデザインに生まれ変わりました。カテゴリー別のタブでコンテンツを探したり、ホーム画面にお気に入りのアプリをより多く配置できるので、エンターテインメントにすばやくアクセスできます。観たいものがすぐ見つかるから、作品をゆっくり楽しめます。【人気アプリに幅広く対応】Prime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Hulu、ディズニープラス、NHKプラスなど、幅広いアプリに対応。
  • Fire TV Stick 4K Plus Amazon

    Fire TV Stick 4K Plus

    Amazon
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    【映画館のような4K体験】Dolby Vision、HDR10+による躍動感のある映像と鮮やかな色彩、Dolby Atmosによる没入感あふれるサウンド、そして、Wi-Fi 6によるスムーズなストリーミング。 【Wi-Fi 6対応】複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。 【お気に入りのコンテンツが勢ぞろい】70万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。2026年3月12日時点 【豊富な無料コンテンツ】3万以上(。)の映画作品やTV番組のエピソードを無料(広告付き動画を含む)で楽しめます。 2026年3月12日時点
  • Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコム

    Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント

    エレコム
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
    付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送受信機セット電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内HDCP対応HDCP1.3
  • Fire TV Stick 4K Max (2nd) Amazon

    Fire TV Stick 4K Max (2nd)

    Amazon
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
  • リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き エレコム

    リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコンEnhanced 対応】 シリコン製 フック穴付き

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
    用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。適合【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコンEnhanced(エンハンスド)材質シリコンブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177×42×20※フック穴含む
  • リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)対応】 シリコン製 フック穴付き エレコム

    リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)対応】 シリコン製 フック穴付き

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
    用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。適合【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代材質シリコンブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×42×20※フック穴含む
  • JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create

    JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー

    j5 create(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
    セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
  • メーカー別テレビリモコン ELPA

    メーカー別テレビリモコン

    ELPA(13件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
    寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
  • ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ

    ワイヤレスHDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    最大解像度1920×1080
  • JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create

    JVAW56 HDMIドングルレシーバー

    j5 create
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
    仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
  • JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create

    JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー

    j5 create(1件のレビュー)
    19,982税込21,980
    1個
    当日出荷
    すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ

    タイムリー
    389税込428
    1個
    当日出荷
    別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
    全長(mm)270質量(g)13寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル

    タイムリー
    879税込967
    1個
    当日出荷
    DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
    質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
  • HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート カシムラ

    HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
    材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保護:HDCP対応入力端子HDMIタイプAメス電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
    用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
  • USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.com

    USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE

    StarTech.com
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
    用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
  • HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート カシムラ

    HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
    材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
  • USB/HDMI延長ケーブル Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル

    Beat-Sonic
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
    付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
  • HDMIミラーリングケーブル PGA

    HDMIミラーリングケーブル

    PGA
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
    質量(g)70ケーブル長(m)1.05対応機種iPhone/iPadケーブル形状通常ケーブル
  • HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 エレコム

    HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
  • HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要 エレコム

    HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要

    エレコム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
    材質メタルブラック質量(g)約65(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×35×15対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】対応(IN/OUT2ポートのみ)解像度【最大出力】8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に1.5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合は「UltraHighSpeedHDMI」ケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
  • ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター Beat-Sonic

    ディスプレイオーディオ用外部入力アダプター

    Beat-Sonic
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に! トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる! ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。 これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります! 【AVXを取り付けるとできるようになること】 ・スマートフォンをミラーリングできる ・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる ・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
    本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCMセット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送信機電源USB消費電力2.5W(最大)対応HDCP1.3対応インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内
  • HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム

    HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
    付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
  • HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き

    エレコム
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    パソコンやゲーム機など2台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。) 高精細で臨場感のある最大7680×4320(4:2:0) 60Hz 解像度の8K対応ディスプレイへの出力が可能です。 ゲーム機器などの4K/120Hzコンテンツ映像にも対応しています。 自動切替モード・手動切替モードの設定が可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しています。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。 他の機器との混信を防ぐため、リモコン受信のON/OFFが設定できます。 安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 HDMIケーブルは入出力共に3m以内です。
    付属品専用リモコン、専用ACアダプター、保証規定材質メタルブラック質量(g)約128(本体)ポート数入力:3、出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V/1A(ケーブル長:約1.45m(コネクター含まず))適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3 出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1 電源:Micro-Bコネクター(ポート)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力共に3m以内※メーカー製HDMIケーブルDH-HDPS14Eシリーズ、DH-HD21Eシリーズにて確認済み。4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「UltraHighSpeedHDMIケーブル」をご使用ください。対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
  • HDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体 エレコム

    HDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタルブラック質量(g)約173※本体のみポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136.3×61.5×14.5対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
  • カーエンターテイメントアダプター USB KIT データシステム

    カーエンターテイメントアダプター USB KIT

    データシステム
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    多彩な車内エンターテイメントを実現!。HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!。Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】。USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】。補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】。有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。
    セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~70対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。消費電流(mA)平均300、最大800接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)ワイヤレス通信【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。言語表示日本語/英語ケーブル長(cm)60BluetoothBluetooth 4.2Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドHDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。
  • HDMI切替器 5入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 5入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え リモコン付き

    エレコム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    最大5台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途最大5台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1材質メタル質量(g)約200(本体)ポート数入力:5(HDMI)、出力:1(HDMI)電源DC 5V/1Aコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×5・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160.3×61.5×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
  • HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え エレコム

    HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタル質量(g)約34(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】1200最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI(R)2.1パッケージ紙箱
  • HDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMI延長ケーブル 50cm プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、テレビ背面のHDMIポートを手前に設置したいときに便利です。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、配線済みのケーブルを活用したい場合に延長して接続が可能です。 。本製品を使ってHDMIポートを手前に設置することにより、テレビ背面へ手を伸ばさずにHDMI機器をテレビに接続することができます。 。Fire TV Stickなどの、通常テレビ背面に接続しなければならない機器を任意の位置に設置できるため、テレビ画面などによるWi-Fi接続遮断を防止することができます。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。コネクター前後に金属(亜鉛)製シェルを採用することで、接続端子付近に発生するノイズを徹底的に除去します。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIポート(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約6.0伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード