カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンクリートプラグ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25~35(1)
長さ(mm)
- 40(2)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(1)
樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
- 40
- 12(1)
- 17(2)
- 22(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 64(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 101(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 123(1)
- 128(1)
- 129(1)
- 131(1)
- 136(1)
- 189(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「fischer」の検索結果

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(100本)当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応





![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)