カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fj-f-18」の検索結果

電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24
ブレーキパッド
brembo¥10,540~税込¥11,594~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥9,690~税込¥10,659~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC18F87J50 マイクロプログ mikromedia for PIC18F
MikroElektronika¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC18F87J50●併用可能製品: マイクロプログ●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプルを収録したDVD、USBケーブル. mikromedia for PIC18FJ. マイクロチップPIC18F 8ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC18F87J50 48 MHz 8ビットマイクロコントローラ、128 KBフラッシュメモリ、3904バイトRAM 8 MHz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798
MikroElektronika¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
ナット
BIGM(丸山製作所)¥83税込¥911個8日以内出荷図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.31、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.18、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.61、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.14、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.31
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061セット(5個)8日以内出荷図解NoJHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ガスケット_No.48
ボルト(ツバツキ) 6X30
BIGM(丸山製作所)¥43税込¥471個8日以内出荷図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(ツバツキ) 6X30_No.18、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ボルト(ツバツキ) 6X30_No.15、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ボルト(ツバツキ) 6X30_No.18、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.13、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.18
タツプASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格19~24フクム図解NoJHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.1、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.48、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプASSY_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプASSY_No.18、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.1