カテゴリ
- 自動車純正部品(2,509)
- バイク純正部品(2,167)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(919)
- 機構部品(516)
- 制御機器(243)
- バイク部品(193)
- 自動車補修部品(179)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
- オフィス家具(158)
- 農業機械(151)
- 店舗什器・備品(98)
- 測定用品(94)
- 切削工具(92)
- 農業・園芸資材(86)
- 電気材料(82)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 作業服(64)
- パソコン/周辺機器(54)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- 科学研究・開発用品(43)
- 物流用品(40)
- 安全用品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 医療(26)
- カー用品(24)
- 家電(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 事務用品(22)
- 建築金物(21)
- 住設機器(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- メカニカル部品(18)
- 建材・エクステリア(18)
- トラック純正部品(18)
- 電動工具(17)
- 安全標識(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 作業工具(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 保管用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 厨房用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 空圧工具(8)
- 自転車部品(7)
- 防犯用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 卓上消耗品(5)
- 日用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 安全保護具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 救急・衛生(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- 梱包用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(2,468)
- スバル(1,828)
- SMC(831)
- SUS(エスユーエス)(469)
- ニッサン(201)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- MAZDA(マツダ)(114)
- オカムラ(岡村製作所)(113)
- エスコ(91)
- MICROCHIP(90)
- タカギ(83)
- MAGIQ(東京堂)(70)
- ZEALOT(ジーロット)(64)
- CKD(55)
- TERADA(寺田電機製作所)(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- 長野計器(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「fj」の検索結果

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥669税込¥7361個当日出荷工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
インクFJ900
山崎産業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷速乾性で、コート紙・ポリ袋・缶などの非浸透性物質に最適です。インクは耐水性で、乾燥後は水に濡れても落ちません。2018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
パチットラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥899税込¥9891セット当日出荷工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
チップ DNGG-FJ
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNGG-FJ
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGG-FJ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
FJ-Ti/TiS用バッテリパック
A&D(エー・アンド・デイ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i色白充電池タイプリチウムイオンバッテリー
直線変位センサ LP-FJシリーズ
緑測器(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥469~税込¥516~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
AMISMART FJ1A
ホンダ(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。 ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。仕様あごひもワンタッチバックル採用規格PSC/SG(125cc未満)内装フル脱着 速乾ドライ生地
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から29日以内出荷使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
チップ CCGT-FJ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781パック(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ジョイント FJ10シリーズ
長野計器¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×1/4NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-25
...