カテゴリ

  • 作業服(17)
  • 空圧工具(2)
  • 手袋(1)

「fj219dz」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ファンユニットセット品 (2021) マキタ新ファンユニットセット品 (2021)マキタ(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
バッテリ BL1055B マキタバッテリ BL1055Bマキタ(8件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット FJ216 (服のみ)マキタ(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
6日以内出荷
優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード混率(%)ポリエステル100
バッテリホルダA(LXT用) マキタバッテリホルダA(LXT用)マキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
耐熱グローブ 富士商耐熱グローブ富士商(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)カップ砥石(093・123用)ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(24個)
当日出荷
用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
ファンユニットセット マキタファンユニットセットマキタ(12件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷
厚さ(mm)40風量(m3/min)1.9
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZマキタ
6,690税込7,359
1枚
当日出荷から7日以内出荷
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZマキタ(2件のレビュー)
7,690税込8,459
1枚
欠品中
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。 動きやすいベストタイプ。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ充電式ファンジャケット用バッテリホルダマキタ(4件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)マキタ
6,390税込7,029
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
様々な姿勢で動きやすい
充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ)マキタ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
屋外での作業向けです。
仕様保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
保冷剤 マキタ保冷剤マキタ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット(2個)
当日出荷
背中のポケットに入れて使用します。
適合A-68688保冷時間(時間)2~3(1セットあたり)
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)マキタ
8,890税込9,779
1個
3日以内出荷
優れた機能と美しいシルエット
フレームフィルタセット マキタフレームフィルタセットマキタ
2,990税込3,289
1セット
当日出荷
セット内容フィルムフィルター×2、フィルタ×20
充電式ファンジャケット FJ502 (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット FJ502 (服のみ)マキタ(3件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
全身に風が流れるツナギタイプ
材質綿・ポリエステル混紡
充電式ファンジャケット(ウェアのみ) マキタ充電式ファンジャケット(ウェアのみ)マキタ(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1着
欠品中
セット内容服のみ素材ポリエステル
充電式ファンジャケット FJ214 (服のみ) マキタ充電式ファンジャケット FJ214 (服のみ)マキタ
13,900税込15,290
1個
4日以内出荷
薄暗い現場や、夜間の作業に
仕様立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム