カテゴリ
- 制御機器(56)
- 防犯用品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- バイク純正部品(36)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 機構部品(27)
- パソコン/周辺機器(17)
- オフィス家具(14)
- 建築金物(14)
- バイク部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 電気材料(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(5)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(49)
- SMC(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- イマオコーポレーション(24)
- 三菱電機(14)
- FCT - A MOLEX COMPANY(14)
- 三菱ふそう(11)
- ParkerTAIYO(10)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- エスコ(7)
- SIEMENS(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- カナレ電気(5)
- レイ・アウト(5)
- CKD(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- フジックス[縫製用品](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fk-002」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
チップソー研磨機 DケンマーSP
フジ鋼業(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!用途チップソー研磨用付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B13質量(g)49タイプフェノール樹脂製D8C30E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。B12.3質量(g)33タイプフェノール樹脂製D17.4C18E5.2RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。B8.1質量(g)13タイプフェノール樹脂製D12C13E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
ソテツ6本組
MAGIQ(東京堂)¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。材質ポリエチレン、鉄製色ダークグリーン分類シダ ファーン寸法(cm)葉L50~62×L90×W60
ソテツ6本組 大
MAGIQ(東京堂)¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。材質ポリエチレン、鉄製色ダークグリーン分類シダ ファーン寸法(cm)L110×W90
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23
SIEMENS¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
レーシングフック
ベビーフェイス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷◆Ninja250R用のレーシングフックが完成いたしました。◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆Ninja250Rでサーキット走行やレース等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ゴールド。左右取り付ける場合には2セット必要になります
レーシングフック
ベビーフェイス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷◆Ninja250R用のレーシングフックが完成いたしました。◆ノーマルのタンデムホルダーを外し、そこに取り付けていただきますと、バイクを車載する際のタイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます。◆Ninja250Rでサーキット走行やレース等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい。◆カラー:ブラック。左右取り付ける場合には2セット必要になります
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42